Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Isotherm 800 150m 20x2

  • ERIKS:11281529
Image 1
Ajouter à la liste

255,50 €/ Rouleauhors TVA

309,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
Isotherm
Type
800
Température max.
700 °C
Epaisseur
2 mm
Largeur
20 mm
Longueur
150 m
Mode de fabrication
Tressé
Couleur
Vert