Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Isoglas 50m 30x2mm

  • ERIKS:10041390
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Avec bords tissés
  • Ininflammable
Ajouter à la liste

67,71 €/ Rouleauhors TVA

81,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
Isoglas
Température max.
450 °C
Epaisseur
2 mm
Largeur
30 mm
Longueur
50 m
Mode de fabrication
Tressé
Couleur
Blanc