Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Isoglas 50m 25x3mm

  • ERIKS:11090638
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Avec bords tissés
  • Ininflammable
Ajouter à la liste

131,56 €/ Rouleauhors TVA

159,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
Isoglas
Température max.
450 °C
Epaisseur
3 mm
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Mode de fabrication
Tressé
Couleur
Blanc