Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Isoglas 20m 60x9mm

  • ERIKS:10041387
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Avec bords tissés
  • Ininflammable
Ajouter à la liste

413,54 €/ Rouleauhors TVA

500,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
Isoglas
Température max.
450 °C
Epaisseur
9 mm
Largeur
60 mm
Longueur
25 m
Mode de fabrication
Tressé
Couleur
Blanc