Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Fibre de verre 50m 50x2

  • ERIKS:10041408
Image 1
Bande en fibre de verre tissée.
Résistant à une température jusque 550°C.
Se vend par rouleau complet.
Ajouter à la liste

111,78 €/ Rouleauhors TVA

135,25 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Température max.
550 °C
Matériau
Fibre de verre
Epaisseur
2 mm
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Forme
Ruban
Mode de fabrication
Tressé