Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Fibre de verre 50m 100x3

  • ERIKS:11319223
Image 1
Ajouter à la liste

345,00 €/ Rouleauhors TVA

417,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Température max.
550 °C
Matériau
Fibre de verre
Epaisseur
3 mm
Largeur
100 mm
Longueur
50 m
Mode de fabrication
Tressé