Eriks
FORTIS

FORTIS Servante datelier

  • ERIKS:14572797
  • Fabricant:4317784767927
Image 1
Servante d'atelier

Modèle : construction solide en tôle d'acier, avec 7 tiroirs extensibles d'un seul côté (5 x 75 ; 2 x 154 mm de hauteur, pouvant être cloisonnés individuellement), avec extraction totale, glissières montées sur roulement à bille. Perforation carrée (9 x 9 mm) des deux côtés permettant d'accrocher différents accessoires. Tiroir avec tapis de protection de 2,5 mm d'épaisseur pour protéger le fond du tiroir. Avec des portes à ressort à gaz des deux côtés. Verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Plateforme de travail avec tapis en caoutchouc strié de 10 mm d'épaisseur. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein. Surfaces à revêtement par poudre, caisson noir, tiroirs gris. Livraison avec 3 bacs à bec.

Ajouter à la liste

936,51 €/ Unitéhors TVA

1 133,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS