Modèle : construction solide en tôle d'acier avec 7 tiroirs extensibles d'un seul côté (5 x 75; 2 x 154 mm de hauteur, pouvant être cloisonnés individuellement et avec tapis résistant de 2,5 mm d'épaisseur pour protéger le fond du tiroir), avec extension totale, rails de guidage à roulements à billes. Alésages carrés (9 x 9 mm) sur les deux côtés permettant d'accrocher différents accessoires. Verrouillage centralisé par serrure à barillet. Plateforme de travail avec tapis en caoutchouc strié. 2 roulettes et 2 roulettes pivotantes. Surfaces à revêtement par poudre, caisson noir, tiroirs gris.
550,41 €/ Unitéhors TVA
666,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150