Eriks
FORTIS

FORTIS Porte-outils VDI pour forets a plaquettes E1 50x50mm

  • ERIKS:14389591
  • Fabricant:4317784732161
Image 1
Forme E1 pour forets à plaquettes

Remarque générale : les porte-outils VDI pour tours à commande numérique sont en acier traité, d'une résistance d'environ 900 N/mm², d'une dureté de 56 ± 2 HRC et d'une profondeur minimum de trempe de 0,5 mm. En outre, les porte-outils VDI sont tous munis d'une queue cylindrique h6 à arrosage central et de gicleurs sphériques réglables.
La queue et la surface d’appui sont trempées et polies, avec alésage d’alimentation en réfrigérant.

Autres modèles disponibles sur demande.



Modèle : avec appui pour bride. La queue et la surface d’appui sont trempées et polies, avec alésage d’alimentation en réfrigérant.

Applications : pour forets à plaquettes.

Ajouter à la liste

172,05 €/ Unitéhors TVA

208,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS