Remarque générale : les porte-outils VDI pour tours à commande numérique sont en acier traité, d'une résistance d'environ 900 N/mm², d'une dureté de 56 ± 2 HRC et d'une profondeur minimum de trempe de 0,5 mm. En outre, les porte-outils VDI sont tous munis d'une queue cylindrique h6 à arrosage central et de gicleurs sphériques réglables.
La queue et la surface d’appui sont trempées et polies, avec alésage d’alimentation en réfrigérant.
Autres modèles disponibles sur demande.
Modèle : porte-outils axial, à droite. La queue et la surface d’appui sont trempées et polies, avec alésage d’alimentation en réfrigérant.
Applications : pour l’usinage extérieur.
226,17 €/ Unitéhors TVA
273,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150