Modèle : en acier de cémentation spécial pour les éléments de construction fortement sollicités avec une résistance à la traction du noyau d'un minimum de 1000 N/mm². Grande précision de répétabilité lors du changement d'outils. Positionnement axial fixe par appui plan.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage d'outils avec filetage de serrage.
264,86 €/ Unitéhors TVA
320,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150