Eriks
FORTIS

FORTIS Porte-outils pour fraise vissable DIN69893 A HSK-A63 M10x100mm

  • ERIKS:14388902
  • Fabricant:4317784753227
Image 1
Mandrin porte-outils pour fraises vissables

Modèle : en acier de cémentation spécial pour les éléments de construction fortement sollicités avec une résistance à la traction du noyau d'un minimum de 1000 N/mm². Grande précision de répétabilité lors du changement d'outils. Positionnement axial fixe par appui plan.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils avec filetage de serrage.

Ajouter à la liste

264,86 €/ Unitéhors TVA

320,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS