Eriks
FORTIS

FORTIS Porte-outils JISB6339ADB BT40 M10x100mm

  • ERIKS:14388918
  • Fabricant:4317784755009
Image 1
Mandrin porte-outils pour fraises vissables, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40, forme AD/B

Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage de têtes de fraisage avec filetage.

Ajouter à la liste

163,13 €/ Unitéhors TVA

197,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS