Eriks
FORTIS

FORTIS Porte-filière DIN22568 55x16mm

  • ERIKS:14460294
  • Fabricant:4063726003966
Image 1
Porte-filières moulé sous pression

Modèle : corps à larges dimensions, vis de serrage conformes aux dimensions DIN.

Applications : pour accueillir directement les filières fermées et pré-fendues conformes aux normes EN 22568 et EN 24801.



Corps en alliage moulé sous pression, peinture martelée grise, branches en acier de décolletage galvanisé protégé contre la corrosion à partir des dimensions 20 x 5 mm. Dévissable à partir de la taille 45 x 14 mm.

Ajouter à la liste

18,63 €/ Unitéhors TVA

22,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS