Eriks
FORTIS

FORTIS Porte-barres dalesage VDI E2 40x50mm

  • ERIKS:14389049
  • Fabricant:4317784731973
Image 1
Forme E2 pour barres d'alésage

Remarque générale : les porte-outils VDI pour tours à commande numérique sont en acier traité, d'une résistance d'environ 900 N/mm², d'une dureté de 56 ± 2 HRC et d'une profondeur minimum de trempe de 0,5 mm. En outre, les porte-outils VDI sont tous munis d'une queue cylindrique h6 à arrosage central et de gicleurs sphériques réglables.
La queue et la surface d’appui sont trempées et polies, avec alésage d’alimentation en réfrigérant.

Autres modèles disponibles sur demande.



Modèle : la queue et la surface d’appui sont trempées et polies, avec alésage d’alimentation en réfrigérant.

Applications : pour barres d'alésage.

Ajouter à la liste

128,63 €/ Unitéhors TVA

155,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS