Eriks
FORTIS

FORTIS Pince de serrage DIN6499CER32 19-18mm

  • ERIKS:14390473
  • Fabricant:4317784725569
Image 1
Pince de serrage ER 32 - système ER, étanche

Modèle : pinces de serrage avec joint d'étanchéité sous forme de bouchon. Système ER, précision de concentricité de 0,015 mm. Toute oscillation des fraises est exclue, ce qui assure une grande précision d'usinage et une grande longévité.

Applications : pour le montage d'outils à queue cylindrique et arrosage central.

Important :cote nominale = diamètre de serrage.

Ajouter à la liste

39,67 €/ Unitéhors TVA

48,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS