Eriks
FORTIS

FORTIS Pince de serrage

  • ERIKS:14390349
  • Fabricant:4317784726740
Image 1
Pince de serrage ER 20 - système ER

Modèle : doublement fendu. Système ER, précision de concentricité 0,015 mm. Le mouvement des fraises est exclu, d'où une précision élevée lors de l'usinage et une longue durée d’utilisation.

Applications : pince de serrage multicapacités à partir de 2 mm de Ø permettant le serrage jusqu'à 1 mm en dessous du diamètre nominal (ER 11 0,5 mm).

Ajouter à la liste

19,65 €/ Unitéhors TVA

23,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS