Modèle : doublement fendu. Système ER, précision de concentricité 0,015 mm. Le mouvement des fraises est exclu, d'où une précision élevée lors de l'usinage et une longue durée d’utilisation.
Applications : pince de serrage multicapacités à partir de 2 mm de Ø permettant le serrage jusqu'à 1 mm en dessous du diamètre nominal (ER 11 0,5 mm).
18,29 €/ Unitéhors TVA
22,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150