Eriks
FORTIS

FORTIS Pieds a coulisse rainure 150/0,01mm

  • ERIKS:14570092
  • Fabricant:4317784737647
Image 1
Pied à coulisse de poche à affichage digital, pour rainures ondulées

Modèle : en acier inoxydable, avec vis de blocage, taille des chiffres de l'écran LCD 11 mm. Livraison avec pile CR2032, 3 V, sous étui.

Fonctions : marche et arrêt automatique, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.

Applications : pour mesures intérieures, extérieures, de profondeurs et d'épaulements.
Ajouter à la liste

162,39 €/ Unitéhors TVA

196,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS