Eriks
FORTIS

FORTIS Pieds a coulisse 22-150/0,01mm

  • ERIKS:14055020
  • Fabricant:4317784737685
Image 1
Pied à coulisse pour gorges intérieures à affichage digital

Modèle : en acier inoxydable, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l’affichage LCD 11 mm. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en plastique.

Fonctions : arrêt automatique, commutation mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n’importe quelle position.

Applications : pour mesure de gorges intérieures.
Ajouter à la liste

179,92 €/ Unitéhors TVA

217,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS