Modèle : faces de mesure en acier inoxydable, trempé et rectifié avec précision, coulisseau et rail en aluminium. Course facile et équilibrée grâce au guidage à double prismes. Avec vis de blocage et pointes de lames, taille des chiffres de l'écran LCD 10,5 mm. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans une boîte en plastique, à partir de 1500 mm dans un carton.
Fonctions : marche et arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.
Applications : pour mesures intérieures et extérieures.
602,26 €/ Unitéhors TVA
728,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150