Eriks
FORTIS

FORTIS Pied a coulisse pointe 2000mm

  • ERIKS:14569869
  • Fabricant:4317784731249
Image 1
Pied à coulisse d'atelier à affichage digital, métal léger, aans bec supérieurs

Modèle : faces de mesure en acier inoxydable, trempé et rectifié avec précision, coulisseau et rail en aluminium. Course facile et équilibrée grâce au guidage à double prismes. Avec vis de blocage et pointes de lames, taille des chiffres de l'écran LCD 10,5 mm. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans une boîte en plastique, à partir de 1500 mm dans un carton.

Fonctions : marche et arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.

Applications : pour mesures intérieures et extérieures.

Ajouter à la liste

2 892,64 €/ Unitéhors TVA

3 500,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS