Eriks
FORTIS

FORTIS Pied a coulisse branches 10-150/0,01mm

  • ERIKS:14055015
  • Fabricant:4317784737623
Image 1
Pied à coulisse de poche à affichage digital, avec long becs de mesure

Modèle : en acier inoxydable, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 11 mm. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans coffret en plastique.

Fonctions : arrêt automatique, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.

Applications : pour mesurer les diamètres et les alésages profonds.
Ajouter à la liste

262,25 €/ Unitéhors TVA

317,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS