Eriks
FORTIS

FORTIS Pied a coulisse

  • ERIKS:14055023
  • Fabricant:4317784737715
Image 1
Pied à coulisse de poche à affichage digital

Modèle : en acier inoxydable, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 11 mm. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans coffret en plastique.

Fonctions : arrêt automatique, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.

Applications : pour mesures intérieures, extérieures, de profondeurs et d'épaulements.
Ajouter à la liste

163,21 €/ Unitéhors TVA

197,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS