Modèle : profilé rectangulaire en métal léger avec 2 surfaces de mesure fraisées, 2 puissants aimants et embouts amortissant les chocs. Avec 1 nivelle horizontale et 1 nivelle verticale. Ouverture de prise en main. Écran LC 45° avec éclairage, affichage en degrés, pourcentages et mm/m. Signal sonore à 0°, 45° et 90°. Fonction Hold et Mode. 9 emplacements de mémoire. Fonction de mise à zéro et de recalibrage. Précision de mesure des nivelles : en position normale 0,5 mm/m. Précision de mesure du module électronique à 0° et 90° : 0,05°, sinon 0,1°.
Applications : adapté pour les mesures horizontales et verticales en position normale.
Livraison : avec sac de protection et de transport en tissu résistant et pile e-bloc 9 V.
115,78 €/ Unitéhors TVA
140,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150