Eriks
FORTIS

FORTIS Niveau à bulle numérique 25cm

  • ERIKS:14009756
  • Fabricant:4317784705998
Image 1
Niveau à bulle à affichage digital

Modèle : profilé rectangulaire en métal léger avec 2 surfaces de mesure fraisées et embouts amortissant les chocs. Écran LC 45° avec éclairage, affichage en degrés, pourcentages et mm/m. Signal sonore à 0°, 45° et 90°. Fonction Hold et Mode. 9 emplacements de mémoire. Fonction de mise à zéro et de recalibrage. Précision de mesure du module électronique : à 0° et 90° : 0,05°, sinon 0,1°.

Applications : adapté pour les mesures horizontales et verticales en position normale.

Livraison : avec pile e-bloc 9 V.

Ajouter à la liste

79,43 €/ Unitéhors TVA

96,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS