Eriks
FORTIS

FORTIS Mini mandrin a pinces ER16M

  • ERIKS:14390756
  • Fabricant:4317784755108
Image 1
Mini mandrin à pinces type ER, ISO 7388-2(JIS B 6339 MAS/BT), BT 40

Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage en pince d'outils à queue cylindrique selon la norme DIN 6499 (ER), modèle mince.

Livraison : mandrin à pinces avec écrou de serrage.

Ajouter à la liste

128,21 €/ Unitéhors TVA

155,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS