Eriks
FORTIS

FORTIS Mini mandrin a pinces ER DIN69893A HSK-A63 35x100mm

  • ERIKS:14390691
  • Fabricant:4317784707848
Image 1
Mini mandrin pour pinces de serrage ER, ISO 12164-1(DIN 69893, forme A, HSK 63

Modèle : en acier cémenté spécial pour les éléments de construction fortement sollicités avec une résistance à la traction du noyau d'un minimum de 1 000 N/mm². Grande précision de répétabilité lors du changement d'outils. Positionnement axial fixe par appui plan.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage en pince d'outils à queue cylindrique selon la norme DIN 6499 (ER).

Livraison : mandrin à pinces avec écrou de serrage.

Ajouter à la liste

188,33 €/ Unitéhors TVA

227,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS