Eriks
FORTIS

FORTIS Mini mandrin a pinces

  • ERIKS:14390773
  • Fabricant:4317784756211
Image 1
Mandrin à pinces TYPE ER Mini, ISO 7388-1 (DIN 69871), forme AD/B, SK 40, qualité d’équilibrage : G2.5 25 000 tr/min

Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254. Trempé 58 ±2 HRC.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm

Applications : pour le montage en pince d'outils à queue cylindrique selon la norme ISO 15488 (DIN 6499). Pour l’usinage à grande vitesse et l'usinage lourd. Performance d'usinage plus élevée grâce à la vitesse de rotation et l'avance plus élevées, et une plus grande profondeur de coupe. Le fonctionnement plus souple grâce à la géométrie à faible vibration assure une meilleure qualité de surface et économise les outils, la broche et la machine.

Livraison : mandrin à pinces avec écrou de serrage.

Ajouter à la liste

139,40 €/ Unitéhors TVA

168,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS