Eriks
FORTIS

FORTIS Micrometre numerique sans sortie de donnees 25-50mm

  • ERIKS:14053820
  • Fabricant:4317784717144
Image 1
Micromètre à affichage digital

Modèle : broche de mesure trempée et polie, surfaces de mesure en carbure, hauteur des chiffres de l’affichage LCD 8,0 mm. Avec régulation de la force de mesure par vis micrométrique d’approche, levier de serrage et protection contre la chaleur de la main. Livraison avec étalon de réglage à partir de la plage de mesure 25-50 mm et pile CR357, 1,5 V, sous étui.

Fonctions : marche et arrêt automatique, Reset (remise à zéro) à partir de n’importe quelle position, ABS (changement de mesure relative à mesure absolue).
Ajouter à la liste

148,43 €/ Unitéhors TVA

179,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS