Eriks
FORTIS

FORTIS Micrometre avec graduation 75-100mm

  • ERIKS:14567575
  • Fabricant:4317784717168
Image 1
Micromètre avec grand tambour gradué

Modèle : rail de lecture chromé mat, faces de mesure à mises de carbure rapportées, réglage de la force de mesure à l'aide d'une vis d'approche micrométrique, avec isolation de la chaleur de la main, blocage par levier de serrage. Livraison avec clé de réglage, à partir de la capacité de mesure 25–50 mm avec calibre, dans un coffret en plastique.

Ajouter à la liste

117,94 €/ Unitéhors TVA

142,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS