Eriks
FORTIS

FORTIS Micrometre avec graduation 50-75mm

  • ERIKS:14567574
  • Fabricant:4317784717175
Image 1
Micromètre avec grand tambour gradué

Modèle : rail de lecture chromé mat, faces de mesure à mises de carbure rapportées, réglage de la force de mesure à l'aide d'une vis d'approche micrométrique, avec isolation de la chaleur de la main, blocage par levier de serrage. Livraison avec clé de réglage, à partir de la capacité de mesure 25–50 mm avec calibre, dans un coffret en plastique.

Ajouter à la liste

113,91 €/ Unitéhors TVA

137,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS