Eriks
FORTIS

FORTIS Micrometre 25-50 mm

  • ERIKS:14053829
  • Fabricant:4317784717250
Image 1
Micromètre

Modèle : pièces de lecture chromées mates, faces de mesure à mises de carbure rapportées, réglage de la force de mesure à l'aide d'une vis d'approche micrométrique, avec isolation de la chaleur de la main, blocage par levier de serrage. Livraison avec clé de réglage, à partir de la capacité de mesure 25–50 mm avec étalon de réglage, sous étui.
Ajouter à la liste

45,34 €/ Unitéhors TVA

54,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS