Eriks
FORTIS

FORTIS Microfraise carbure monobloc AlTiN+ queue HA 1,0mm

  • ERIKS:14387708
  • Fabricant:4317784742528
Image 1
Mini-fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage, conforme à la norme d'usine.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel.

Remarque : l'utilisation jusqu'à la limite d'usure est plus économique que le réaffûtage.



Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, type N, à coupe centrale.

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Avance supérieure d'environ 50 % par rapport à une fraise à 2 dents.
Ajouter à la liste

19,00 €/ Unitéhors TVA

22,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS