Modèle : équilibrage précis. En acier de cémentation spécial pour pièces fortement sollicitées, résistance minimale à la traction du noyau de 950 N/mm².
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage de fraises deux tailles conformes aux normes DIN 841 et DIN 1880, ainsi que les fraises à queue d'aronde DIN 842 et les fraises à plaquettes DIN 1830.
Livraison : mandrin porte-fraises double usage complet avec vis de serrage, bague d'entraînement et ressort d'ajustement.
153,89 €/ Unitéhors TVA
186,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150