Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin porte-fraises HSK-A63 16x60mm

  • ERIKS:14389680
  • Fabricant:4317784753883
Image 1
Mandrin porte-fraises double usage

Modèle : équilibrage précis. En acier de cémentation spécial pour pièces fortement sollicitées, résistance minimale à la traction du noyau de 950 N/mm².

Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage de fraises deux tailles conformes aux normes DIN 841 et DIN 1880, ainsi que les fraises à queue d'aronde DIN 842 et les fraises à plaquettes DIN 1830.

Livraison : mandrin porte-fraises double usage complet avec vis de serrage, bague d'entraînement et ressort d'ajustement.

Ajouter à la liste

151,10 €/ Unitéhors TVA

182,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS