Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin porte-fraises BT40 22mm court

  • ERIKS:14389691
  • Fabricant:4317784755368
Image 1
Mandrin porte-fraises double usage, BT 40

Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Précision de concentricité : BT 40 = 0,01 mm, BT 50 = 0,015 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à rainure transversale et longitudinale conformes aux normes DIN 841, 842, 1830 et 1880.

Livraison : mandrin porte-fraises double usage complet avec vis de serrage, bague d'entraînement et ressort d'ajustement.

Ajouter à la liste

79,68 €/ Unitéhors TVA

96,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS