Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H6
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage de fraises deux tailles conformes aux normes DIN 841 et DIN 1880, ainsi que les fraises à queue d'aronde conformes à la norme DIN 842 et les fraises à plaquettes conformes à la norme DIN 1830.
Livraison : mandrin porte-fraises avec vis de serrage, bague d'entraînement et clavette.
101,67 €/ Unitéhors TVA
123,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150