Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin porte-fraises 27mm

  • ERIKS:14389730
  • Fabricant:4317784756631
Image 1
Mandrin porte-fraises double usage, ISO 7388-1(DIN 69871), forme AD, SK 40

Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H6
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage de fraises deux tailles conformes aux normes DIN 841 et DIN 1880, ainsi que les fraises à queue d'aronde conformes à la norme DIN 842 et les fraises à plaquettes conformes à la norme DIN 1830.

Livraison : mandrin porte-fraises avec vis de serrage, bague d'entraînement et clavette.

Ajouter à la liste

76,94 €/ Unitéhors TVA

93,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS