Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin porte-fraises

  • ERIKS:14389725
  • Fabricant:4317784726856
Image 1
Mandrin porte-fraises double usage, SK 50

Modèle : en acier forgé, résistance à la traction du noyau d'env. 800 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,8 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône Ra < 0,003 à 0,005 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à rainure transversale et longitudinale.

Livraison : mandrin porte-fraises double usage avec vis de serrage, bague d'entraînement et clavette.

Ajouter à la liste

118,15 €/ Unitéhors TVA

142,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS