Modèle : en acier forgé, résistance à la traction du noyau d'env. 800 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,8 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône Ra < 0,003 à 0,005 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage d'outils à rainure transversale et longitudinale.
Livraison : mandrin porte-fraises double usage avec vis de serrage, bague d'entraînement et clavette.
79,68 €/ Unitéhors TVA
96,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150