Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin porte-fraise SK50-32

  • ERIKS:14388989
  • Fabricant:4317784722766
Image 1
Mandrin porte-fraises à rainure transversale, SK 50

Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 800 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,8 mm. Cône conforme à la norme DIN 254. Toutes les surfaces fonctionnelles sont traitées.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à rainure transversale et longitudinale.

Livraison : mandrin porte-fraises avec vis de serrage.

Ajouter à la liste

123,65 €/ Unitéhors TVA

149,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS