Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 800 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,8 mm. Cône conforme à la norme DIN 254. Toutes les surfaces fonctionnelles sont traitées.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage d'outils à rainure transversale et longitudinale.
Livraison : mandrin porte-fraises avec vis de serrage.
120,91 €/ Unitéhors TVA
146,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150