Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin porte-fraise pour fraise vissable SK40 DIN69871AD/B M12x100mm

  • ERIKS:14389344
  • Fabricant:4317784755900
Image 1
Mandrin porte-outils pour fraises vissables ISO 7388-1 (DIN 69871), forme AD/B, SK 40, qualité d’équilibrage : G 2.5 25 000 tr/min

Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Trempé 58 ± 2 HRC

Ajouter à la liste

162,44 €/ Unitéhors TVA

196,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS