Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Surfaces d'appui agrandies et canaux de refroidissement sur la face frontale. Cône conforme à la norme DIN 254.
Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H6
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage d'outils à rainure transversale conformes à la norme DIN 1880.
104,41 €/ Unitéhors TVA
126,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150