Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin porte-fraise JISB6339AD A100 BT40- 16mm

  • ERIKS:14388971
  • Fabricant:4317784755573
Image 1
Mandrin porte-fraises, ISO 7388-2(JIS B 6339 MAS/BT), forme AD, BT 40

Modèle : en acier cémenté, résistance à la traction du noyau d'env. 950 N/mm² et profondeur minimale de trempe de 0,5 mm. Surfaces d'appui agrandies et canaux de refroidissement sur la face frontale. Cône conforme à la norme DIN 254.

Tolérance d'angle de cône : AT3
Rugosité de la surface du cône : Ra < 0,001 mm
Tolérance d'alésage : H6
Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage d'outils à rainure transversale conformes à la norme DIN 1880.

Ajouter à la liste

96,16 €/ Unitéhors TVA

116,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS