Eriks
FORTIS

FORTIS Mandrin porte-fraise DIN69893A HSK-A63 HSK-A63 27x60mm

  • ERIKS:14388969
  • Fabricant:4317784754040
Image 1
Mandrin porte-fraises, ISO 12164-1 (DIN 69893), forme A, HSK 63

Modèle : équilibrage précis avec canal de refroidissement. En acier cémenté spécial pour les éléments de construction fortement sollicités avec une résistance à la traction du noyau d'un minimum de 950 N/mm².

Trempé : 58 ± 2 HRC

Applications : pour le montage de fraises à plaquettes et fraises à rainure transversale conformes à la norme DIN 1880.

Livraison : mandrin porte-fraises et vis de serrage.

Ajouter à la liste

171,63 €/ Unitéhors TVA

207,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORTIS