Modèle : équilibrage précis avec canal de refroidissement. En acier cémenté spécial pour les éléments de construction fortement sollicités avec une résistance à la traction du noyau d'un minimum de 950 N/mm².
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage de fraises à plaquettes et fraises à rainure transversale conformes à la norme DIN 1880.
Livraison : mandrin porte-fraises et vis de serrage.
179,32 €/ Unitéhors TVA
216,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150