Modèle : en acier de cémentation allié, résistance à la traction du noyau env. 950 N/mm² et profondeur minimum de trempe 0,5 mm. Cône conforme à la norme DIN 254.
Angle de cône : AT3.
Trempé : 58 ± 2 HRC
Applications : pour le montage d'outils à queue cylindrique.
Livraison : mandrin de perçage court avec clé à six pans.
324,22 €/ Unitéhors TVA
392,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150