Modèle : à queue cône fort.
Applications : utilisable pour les filetages à droite et à gauche, aussi bien pour l'usinage horizontal que vertical sur les centres d'usinage CNC, les machines spéciales et les perceuses. La compensation de longueur en compression et en traction permet d'éviter que le taraud ne soit dévié par des différences entre le pas du taraud et l'avance de la machine.
Grâce à l'utilisation d'une douille de guidage à billes dans la compensation de longueur, le mandrin a une durée d’utilisation particulièrement longue et fonctionne facilement avec des couples élevés.
343,87 €/ Unitéhors TVA
416,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150